Eriks
FORMAT

FORMAT Toolbit geslepen volhardmetaal 8x100mm

  • ERIKS:23110534
  • Fabrikant:4317784085342
Image 1
Volhardmetaal/rondstaal

Uitvoering: VHM volhardmetaal (K10/K20), volgens fabrieksnorm, naar keuze rond resp. met rechte snijkant. Precies rond geslepen (halvering met 0,02-0,05 mm overmaat).

Tolerantie voor vorm A:
Lengte: ± 2 mm
Ø: h6

Toepassing: door adequaat slijpen geschikt voor het gebruik als vormbeitel voor uitdraaien, uitkotteren, graveren en kopiëren in gereedschap- en matrijzenmakerij.
Opslaan in lijst

€ 32,70/ stukexcl. btw

€ 39,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Totale lengte
100 mm