Eriks
FORMAT

FORMAT Tapverlengstuk DIN377 8,0mm

  • ERIKS:23412881
  • Fabrikant:4317784212830
Image 1
Verlengstuk voor draadtappen

Uitvoering: van staal, gehard, geslepen en chemisch gezwart (roestvast). Het buiten- en binnenvierkant zijn even groot.

Toepassing: voor de verlenging van handtappen, handruimers en ander gereedschap met vierkante houder.

Opslaan in lijst

€ 6,07/ stukexcl. btw

€ 7,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
DIN-norm
377
Totale lengte
125 mm
Vierkante kop
8 mm
Alternatieven

€ 16,47/ stukexcl. btw

€ 19,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026