Eriks
FORMAT

FORMAT Tapverlengstuk DIN377 7,0mm

  • ERIKS:23412880
  • Fabrikant:4317784104296
Image 1
Verlengstuk voor draadtappen

Uitvoering: van staal, gehard, geslepen en chemisch gezwart (roestvast). Het buiten- en binnenvierkant zijn even groot.

Toepassing: voor de verlenging van handtappen, handruimers en ander gereedschap met vierkante houder.

Opslaan in lijst

€ 5,44/ stukexcl. btw

€ 6,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
DIN-norm
377
Totale lengte
125 mm
Vierkante kop
7 mm
Alternatieven

€ 12,11/ stukexcl. btw

€ 14,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026