Eriks
FORMAT

FORMAT Tapverlengstuk DIN377 18,0mm

  • ERIKS:23412887
  • Fabrikant:4317784104357
Image 1
Verlengstuk voor draadtappen

Uitvoering: van staal, gehard, geslepen en chemisch gezwart (roestvast). Het buiten- en binnenvierkant zijn even groot.

Toepassing: voor de verlenging van handtappen, handruimers en ander gereedschap met vierkante houder.

Opslaan in lijst

€ 14,32/ stukexcl. btw

€ 17,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
DIN-norm
377
Totale lengte
200 mm
Vierkante kop
18 mm
Alternatieven

€ 51,61/ stukexcl. btw

€ 62,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026