Eriks
FORMAT

FORMAT Tapeinduithaler VHM Z3 M16

  • ERIKS:12594518
  • Fabrikant:4317784510653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tapuitdraaiers

Toepassing: het uitboren moet droog gebeuren met ca. 1.500 - 3.500 omw/min. Door gebruik te maken van het passende tapuitdraaiergereedschap wordt de kern van de schroefdraadtap er snel uitgeboord en kunnen de restanten van de schroefdraadtap schoon uit het boorgat worden geblazen. Het werkstuk moet zeer stabiel worden gespannen zodat bij hogere toerentallen geen verschuiving mogelijk is. Als de draadtap schuin is afgebroken, moet er door meerdere keren in te boren een centrering worden gemaakt met het tapeinduithaalgereedschap. Pas dan kan met het uitboren worden begonnen. Bovendien moeten door herhaaldelijk "terugtrekken" de spanen verwijderd worden.
Kort voor het beëindigen van de uithaalwerkzaamheden kan trillen worden waargenomen. De uithaler moet nu worden verwijderd.
Aansluitend kan de nieuwe schroefdraad met een draadtap worden gesneden.

Opslaan in lijst

€ 229,27/ stukexcl. btw

€ 277,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16