Eriks
FORMAT

FORMAT T-groeffrees DIN851 HSSCo5 AB 36x16mm

  • ERIKS:23110457
  • Fabrikant:4317784084895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
T-groevenfrees

Uitvoering: kruisvertand.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van T-groeven volgens DIN 650. Aan de omtrek en aan beide kanten snijdend.

Opslaan in lijst

€ 84,53/ stukexcl. btw

€ 102,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
T-gleuffrees
Diameter
36 mm
Totale lengte
103 mm
DIN-norm
851
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
25 mm
Aantal tanden
8
Breedte
16 mm