Eriks
FORMAT

FORMAT T-groeffrees DIN851 HSSCo5 AB 32x14mm

  • ERIKS:23110456
  • Fabrikant:4317784084888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
T-groevenfrees

Uitvoering: kruisvertand.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van T-groeven volgens DIN 650. Aan de omtrek en aan beide kanten snijdend.

Opslaan in lijst

€ 59,25/ stukexcl. btw

€ 71,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
T-gleuffrees
Diameter
32 mm
Totale lengte
90 mm
DIN-norm
851
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
16 mm
Aantal tanden
8
Breedte
14 mm