Uitvoering: kruisvertand.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van T-groeven volgens DIN 650. Aan de omtrek en aan beide kanten snijdend.
€ 28,75/ stukexcl. btw
€ 34,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | T-gleuffrees |
Diameter | 16 mm |
Totale lengte | 62 mm |
DIN-norm | 851 |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 10 mm |
Aantal tanden | 6 |
Breedte | 8 mm |