Eriks
FORMAT

FORMAT Stiftlamp Mini LED met toebehoren 80lm

  • ERIKS:14572506
  • Fabrikant:4317784568715
Image 1
LED-lichtpen

Uitvoering: behuizing van aluminium met magneet in de voet. De lampkop kan 90° worden gezwenkt. Met bevestigingsklem en verstelbare hoofdband, kan ook als hoofdlamp worden gebruikt. Wordt met bevestigingsklem, hoofdband en 1 penlite-batterij AA/R6 geleverd.

Opslaan in lijst

€ 31,81/ stukexcl. btw

€ 38,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT