Eriks
FORMAT

FORMAT Stiftfrees HM vlamvorm B 1230 C 6mm 12x30mm

  • ERIKS:23415210
  • Fabrikant:4317784083089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, vlamvorm B, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.

Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.



Vlamvorm B

Opslaan in lijst

€ 85,39/ stukexcl. btw

€ 103,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Max. werklengte
30 mm
Vorm
Vlam B
Totale lengte
70 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
12 mm