Eriks
FORMAT

FORMAT Stiftfrees HM vlamvorm B 0820 C 6mm 8x20mm

  • ERIKS:23415209
  • Fabrikant:4317784144018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, vlamvorm B, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.

Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.



Vlamvorm B

Opslaan in lijst

€ 35,68/ stukexcl. btw

€ 43,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Vorm
Vlam B
Totale lengte
60 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
8 mm