Eriks
FORMAT

FORMAT Stiftfrees HM spitse kegelvorm 1225 C 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23415165
  • Fabrikant:4317784083195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, spitse kegelvorm SKM, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.

Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.



Spitse kegelvorm SKM

Opslaan in lijst

€ 64,16/ stukexcl. btw

€ 77,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Vorm
Spitse kegel SKM
Totale lengte
65 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
12 mm