Eriks
FORMAT

FORMAT Stiftfrees HM spitse boogvorm 1230 C 6mm 12x30mm

  • ERIKS:23415133
  • Fabrikant:4317784143974
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, spitse boogvorm SPG, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.

Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.



Spitse boogvorm SPG

Opslaan in lijst

€ 65,23/ stukexcl. btw

€ 78,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Max. werklengte
30 mm
Vorm
Boogvorm spits SPG
Totale lengte
70 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
12 mm