Eriks
FORMAT

FORMAT Stiftfrees HM spitse boogvorm 1225 C 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23415132
  • Fabrikant:4317784083041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, spitse boogvorm SPG, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.

Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.



Spitse boogvorm SPG

Opslaan in lijst

€ 57,92/ stukexcl. btw

€ 70,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Boogvorm spits SPG
Totale lengte
65 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
12 mm