Eriks
FORMAT

FORMAT Stiftfrees HM spitse boogvorm 1020 C 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23415131
  • Fabrikant:4317784083034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, spitse boogvorm SPG, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.

Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.



Spitse boogvorm SPG

Opslaan in lijst

€ 41,06/ stukexcl. btw

€ 49,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Boogvorm spits SPG
Totale lengte
60 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
10 mm