Eriks
FORMAT

FORMAT Stiftfrees HM spitse boogvorm 0618 C 6mm 6x18mm

  • ERIKS:23415130
  • Fabrikant:4317784083010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, spitse boogvorm SPG, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.

Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.



Spitse boogvorm SPG

Opslaan in lijst

€ 30,60/ stukexcl. btw

€ 37,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Max. werklengte
18 mm
Vorm
Boogvorm spits SPG
Totale lengte
55 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
6 mm