Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer. Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.
Ronde walsvorm WRC
€ 80,64/ stukexcl. btw
€ 97,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Max. werklengte | 25 mm |
Vorm | Ronde walsvorm WRC |
Totale lengte | 65 mm |
DIN-norm | 8033 |
Kopdiameter | 16 mm |