Eriks
FORMAT

FORMAT Stiftfrees HM ronde walsvorm 1020 C 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23415082
  • Fabrikant:4317784084628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033-schacht-Ø 6 mm, ronde rolvorm WRC, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer. Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.

Ronde walsvorm WRC

Opslaan in lijst

€ 39,23/ stukexcl. btw

€ 47,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Ronde walsvorm WRC
Totale lengte
60 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
10 mm