Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer. Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.
Ronde walsvorm WRC
€ 29,12/ stukexcl. btw
€ 35,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Max. werklengte | 16 mm |
Vorm | Ronde walsvorm WRC |
Totale lengte | 55 mm |
DIN-norm | 8033 |
Kopdiameter | 6 mm |