Eriks
FORMAT

FORMAT Stiftfrees HM ronde walsvorm 0413 C 6mm 4x13mm

  • ERIKS:23415079
  • Fabrikant:4317784084666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033-schacht-Ø 6 mm, ronde rolvorm WRC, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer. Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.

Ronde walsvorm WRC

Opslaan in lijst

€ 28,01/ stukexcl. btw

€ 33,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Max. werklengte
13 mm
Vorm
Ronde walsvorm WRC
Totale lengte
55 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
4 mm