Eriks
FORMAT

FORMAT Stiftfrees HM ronde kegelvorm 1230 alum. 8mm 12x30mm

  • ERIKS:23415187
  • Fabrikant:4317784144131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, ronde kegelvorm KEL, Alu-vertanding

Toepassing: hoge verspaning en soepel freesgedrag. Geschikt voor het bewerken van aluminium en aluminiumlegeringen, non-ferrometalen en kunststof.

Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor de Speciale Alu-vertanding.



Ronde kegelvorm KEL

Opslaan in lijst

€ 34,85/ stukexcl. btw

€ 42,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Max. werklengte
30 mm
Vorm
Ronde kegel KEL
Totale lengte
70 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
12 mm