Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.
Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.
Ronde kegelvorm KEL
€ 56,58/ stukexcl. btw
€ 68,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Max. werklengte | 25 mm |
Vorm | Ronde kegel KEL |
Totale lengte | 65 mm |
DIN-norm | 8033 |
Kopdiameter | 12 mm |