Eriks
FORMAT

FORMAT Stiftfrees HM ronde kegelvorm 1020 C 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23415175
  • Fabrikant:4317784083126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, ronde kegelvorm KEL, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.

Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.



Ronde kegelvorm KEL

Opslaan in lijst

€ 49,04/ stukexcl. btw

€ 59,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Vorm
Ronde kegel KEL
Totale lengte
60 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
10 mm