Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.
Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.
Rondboogvorm RBF
€ 30,60/ stukexcl. btw
€ 37,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Max. werklengte | 18 mm |
Vorm | Boogvorm rond RBF |
Totale lengte | 55 mm |
DIN-norm | 8033 |
Kopdiameter | 6 mm |