Eriks
FORMAT

FORMAT Stiftfrees HM kogelvormig0807 C 6mm 8x7mm

  • ERIKS:23415107
  • Fabrikant:4317784084697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033-schacht-Ø 6 mm, trapeziumvorm KUD, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.

Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.



Kogelvorm KUD

Opslaan in lijst

€ 29,02/ stukexcl. btw

€ 35,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Max. werklengte
7 mm
Vorm
Kogel KUD
Totale lengte
47 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
8 mm