Eriks
FORMAT

FORMAT Stiftfrees HM kogelvormig0403 C 6mm 4x3,6mm

  • ERIKS:23415105
  • Fabrikant:4317784084734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033-schacht-Ø 6 mm, trapeziumvorm KUD, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.

Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.



Kogelvorm KUD

Opslaan in lijst

€ 25,90/ stukexcl. btw

€ 31,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Vorm
Kogel KUD
Totale lengte
45 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
4 mm