Eriks
FORMAT

FORMAT Stiftfrees HM druppelvorm1220 C 6mm 12x20mm

  • ERIKS:23415152
  • Fabrikant:4317784084772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, druppelvorm TRE, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.

Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.



Druppelvorm TRE

Opslaan in lijst

€ 59,76/ stukexcl. btw

€ 72,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Vorm
Druppel TRE
Totale lengte
60 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
12 mm