Eriks
FORMAT

FORMAT Stiftfrees HM druppelvorm1016 C 6mm 10x16mm

  • ERIKS:23415151
  • Fabrikant:4317784084765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, druppelvorm TRE, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.

Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.



Druppelvorm TRE

Opslaan in lijst

€ 39,23/ stukexcl. btw

€ 47,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Max. werklengte
16 mm
Vorm
Druppel TRE
Totale lengte
56 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
10 mm