Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.
Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.
Druppelvorm TRE
€ 35,99/ stukexcl. btw
€ 43,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Max. werklengte | 13 mm |
Vorm | Druppel TRE |
Totale lengte | 53 mm |
DIN-norm | 8033 |
Kopdiameter | 8 mm |