Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.
Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.
Cilindervorm ZYAS, met kopvertanding
€ 62,98/ stukexcl. btw
€ 76,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Max. werklengte | 25 mm |
Vorm | Cilindrisch met kopvertanding ZYAS |
Totale lengte | 65 mm |
DIN-norm | 8033 |
Kopdiameter | 12 mm |