Toepassing: hoge verspaning en soepel freesgedrag. Geschikt voor het bewerken van aluminium en aluminiumlegeringen, non-ferrometalen en kunststof.
Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor de Speciale Alu-vertanding.
Cilindervorm ZYAS, met kopvertanding
€ 29,85/ stukexcl. btw
€ 36,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Max. werklengte | 20 mm |
Vorm | Cilindrisch met kopvertanding ZYAS |
Asdiameter | 8 mm |
Totale lengte | 60 mm |
DIN-norm | 8033 |
Kopdiameter | 10 mm |