Eriks
FORMAT

FORMAT Stiftfrees HM cilindrischmet kopvertanding 1013 C 6mm 10x13mm

  • ERIKS:23415055
  • Fabrikant:4317784143950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033-schacht-Ø 6 mm, cilindervorm ZYA-S, met kopvertanding, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.

Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.



Cilindervorm ZYAS, met kopvertanding

Opslaan in lijst

€ 37,46/ stukexcl. btw

€ 45,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Vorm
Cilindrisch met kopvertanding ZYAS
Totale lengte
53 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
10 mm