Eriks
FORMAT

FORMAT Stiftfrees HM cilindrischmet kopvertanding 0616 C 6mm 6x16mm

  • ERIKS:23415053
  • Fabrikant:4317784084529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033-schacht-Ø 6 mm, cilindervorm ZYA-S, met kopvertanding, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer.

Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.



Cilindervorm ZYAS, met kopvertanding

Opslaan in lijst

€ 27,36/ stukexcl. btw

€ 33,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Max. werklengte
16 mm
Vorm
Cilindrisch met kopvertanding ZYAS
Totale lengte
55 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
6 mm