Eriks
FORMAT

FORMAT Stiftfrees HM cilindrisch1225 C 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23152159
  • Fabrikant:4317784084475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrezen) DIN 8033-schacht-Ø 6 mm, cilindervorm ZYA, zonder kopvertanding, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer. Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.

Cilindervorm ZYA.

Opslaan in lijst

€ 57,24/ stukexcl. btw

€ 69,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Cilindrisch ZYA
Totale lengte
65 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
12 mm