Eriks
FORMAT

FORMAT Stiftfrees HM cilindrisch1020 C 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23415029
  • Fabrikant:4317784084468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrezen) DIN 8033-schacht-Ø 6 mm, cilindervorm ZYA, zonder kopvertanding, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer. Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.

Cilindervorm ZYA.

Opslaan in lijst

€ 31,40/ stukexcl. btw

€ 37,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Vorm
Cilindrisch ZYA
Totale lengte
60 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
10 mm