Eriks
FORMAT

FORMAT Stiftfrees HM cilindrisch0616 C 6mm 6x16mm

  • ERIKS:23152155
  • Fabrikant:4317784084444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrezen) DIN 8033-schacht-Ø 6 mm, cilindervorm ZYA, zonder kopvertanding, C-vertanding

Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer. Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.

Cilindervorm ZYA.

Opslaan in lijst

€ 25,18/ stukexcl. btw

€ 30,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Max. werklengte
16 mm
Vorm
Cilindrisch ZYA
Totale lengte
55 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
6 mm