Eriks
FORMAT

FORMAT Stiftfrees HM cilindrisch0616 alu 6mm 6x16mm

  • ERIKS:14572501
  • Fabrikant:4317784638715
Image 1
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, cilindervorm ZYA, zonder kopvertanding, Alu-vertanding

Toepassing: hoge verspaning en soepel freesgedrag. Geschikt voor het bewerken van aluminium en aluminiumlegeringen, non-ferrometalen en kunststof.

Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor de Speciale Alu-vertanding.



Cilindervorm ZYA

Opslaan in lijst

€ 28,64/ stukexcl. btw

€ 34,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT