Toepassing: hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van non-ferrometalen, staal en gietijzer. Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.
Cilindervorm ZYA.
€ 24,22/ stukexcl. btw
€ 29,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Max. werklengte | 13 mm |
Vorm | Cilindrisch ZYA |
Totale lengte | 55 mm |
DIN-norm | 8033 |
Kopdiameter | 4 mm |