Eriks
FORMAT

FORMAT Steenborenset HM 7-delig

  • ERIKS:23410235
  • Fabrikant:4317784124058
Image 1
Steen- en betonborenset

Uitvoering: met ronde schacht. Het computerberekende spiraalprofiel zorgt voor optimale boorgruisafvoer, rustig boorverloop en optimale overdracht van de slagenergie. Door de zeer vaste soldering van dehard metaal-platen en de geharde oppervlakken wordt een extreem lange levensduur bereikt, wat resulteert in een verhoogde breukbestendigheid bij slagboren en een hogere sterkte bij bewapening. Tot meer dan 50% meer gaten dan met gangbare steenboren. Gecertificeerd door de Prüfgemeinschaft Mauerbohrer. Wordt geleverd in kunststof cassette.

Toepassing: voor beton, steen, metselwerk, klinkerss, lichte bouwmaterialen, graniet en marmer.
Opslaan in lijst

€ 28,89/ stukexcl. btw

€ 34,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Steenboor