Eriks
FORMAT

FORMAT Steenboor DIN8039 5x90/50mm

  • ERIKS:23086829
  • Fabrikant:4317784103336
Image 1
Steen- en betonboor

Uitvoering: met ronde schacht. Het computerberekende spiraalprofiel zorgt voor optimale boorgruisafvoer, rustig boorverloop en optimale overdracht van de slagenergie. Door de erg sterke soldering van dehard metaal-platen en de geharde oppervlakken wordt een extreem lange levensduur bereikt, wat resulteert in een verhoogde breukbestendigheid bij slagboren en een hogere sterkte bij bewapening. Tot meer dan 50% meer gaten dan met gangbare steenboren. Gecertificeerd door de Prüfgemeinschaft Mauerbohrer.

Toepassing: voor beton, steen, metselwerk, klinkers, lichte bouwmaterialen, graniet en marmer.

Opslaan in lijst

€ 2,70/ stukexcl. btw

€ 3,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
5 mm
Snijlengte
50 mm
Totale lengte
85 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Steenboor