Uitvoering: met ronde schacht. Het computerberekende spiraalprofiel zorgt voor optimale boorgruisafvoer, rustig boorverloop en optimale overdracht van de slagenergie. Door de erg sterke soldering van dehard metaal-platen en de geharde oppervlakken wordt een extreem lange levensduur bereikt, wat resulteert in een verhoogde breukbestendigheid bij slagboren en een hogere sterkte bij bewapening. Tot meer dan 50% meer gaten dan met gangbare steenboren. Gecertificeerd door de Prüfgemeinschaft Mauerbohrer.
Toepassing: voor beton, steen, metselwerk, klinkers, lichte bouwmaterialen, graniet en marmer.
€ 2,83/ stukexcl. btw
€ 3,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 3 mm |
Snijlengte | 40 mm |
Totale lengte | 70 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Type | Steenboor |