Eriks
FORMAT

FORMAT Steel hickory voor bankhamer 100g 260mm

  • ERIKS:23077861
  • Fabrikant:4332163819370
Image 1
Reservesteel voor bankhamer

Uitvoering: DIN 5111, van hickoryhout in gewelfde vorm. Levering zonder spie.

Opmerking: geschikt voor alle bankhamers met ovaal hameroog en voor meubelmakershamers.
Opslaan in lijst

€ 3,89/ stukexcl. btw

€ 4,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Gewicht
100 g
Lengte
260 mm
Materiaal steel
Hout