Eriks
FORMAT

FORMAT Steekringratelsleutel , Chroom vanadium, 88 mm LG, 8 mm WD

  • ERIKS:14569652
  • Fabrikant:4317784632782
Image 1
Ringsteek-ratelsleutel, extra kort

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal. Verchroomd, rechte vorm. Exact getand ratelmechanisme met 72 tanden en een terugstelhoek van 5°. Bekopening 15°. De aanhaalmomenten overtreffen de specificaties volgens DIN 3110, ISO 3318.

Toepassing: ideaal voor krappe ruimtes.

Opslaan in lijst

€ 8,97/ stukexcl. btw

€ 10,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Combination Ratchet Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
8 mm
Lengte
88 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium