Uitvoering: rechte vorm. Bekopening 15°. Nauwkeurig getand ratelmechanisme. De draaikoppels overtreffen de richtlijnen volgens DIN 3110, ISO 3318.
Van chroom-vanadium-staal, verchroomd. Met 72 tanden en een terugstelhoek van 5°.
€ 12,95/ stukexcl. btw
€ 15,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Combination Ratchet Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Lengte | 233 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |