Eriks
FORMAT

FORMAT Steekringratelsleutel , Chroom vanadium, 180 mm LG, 13 mm WD

  • ERIKS:12055315
  • Fabrikant:4317784479127
Image 1
Ringratel-steeksleutel

Uitvoering: rechte vorm. Bekopening 15°. Nauwkeurig getand ratelmechanisme. De draaikoppels overtreffen de richtlijnen volgens DIN 3110, ISO 3318.



Van chroom-vanadium-staal, verchroomd. Met 72 tanden en een terugstelhoek van 5°.

Opslaan in lijst

€ 10,01/ stukexcl. btw

€ 12,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Combination Ratchet Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
13 mm
Lengte
180 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium