Eriks
FORMAT

FORMAT Steekringratelsleutel , Chroom vanadium, 174 mm LG, 12 mm WD

  • ERIKS:14569644
  • Fabrikant:4317784632737
Image 1
Ringratel-steeksleutel

Uitvoering: rechte vorm. Bekopening 15°. Nauwkeurig getand ratelmechanisme. De draaikoppels overtreffen de richtlijnen volgens DIN 3110, ISO 3318.



Van chroom-vanadium-staal, verchroomd. Met 72 tanden en een terugstelhoek van 5°.

Opslaan in lijst

€ 9,87/ stukexcl. btw

€ 11,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Combination Ratchet Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
12 mm
Lengte
174 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium