Uitvoering: van chroom-vanadium-staal. Verchroomd, rechte vorm. Exact getand ratelmechanisme met 72 tanden en een terugstelhoek van 5°. Bekopening 15°. De aanhaalmomenten overtreffen de specificaties volgens DIN 3110, ISO 3318.
Toepassing: ideaal voor krappe ruimtes.
€ 10,49/ stukexcl. btw
€ 12,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Combination Ratchet Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Lengte | 108 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |