Uitvoering: HSS-insnijtappen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. HSS-snij-ijzers M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. HSS-snij-ijzerhouder 25 x 9 mm. HSS-wringijzer maat 1.1/2". HSS-G-kerngatboren DIN 338 Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm. HSS-verzinkboren 90° Ø 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm. HSS-trapboren Ø 4–12; 12–20; 6–30 mm. Schroefdraadkaliber.
Toepassing: universeel assortiment voor metaalbewerking, voor het boren en ontbramen evenals het snijden van binnen- en buitendraad.
€ 218,58/ stukexcl. btw
€ 264,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150