Eriks
FORMAT

FORMAT Stalen meetlat 300x28mm roestvrij

  • ERIKS:23422831
  • Fabrikant:4317784342018
Image 1
Stalen liniaal, 30 mm breed

Uitvoering: van roestvrij, hard gewalst verenstaal, gematteerd oppervlak, afgeronde kanten, EG-nauwkeurigheidsklasse II, vanaf 500 mm lengte gekenmerkt. Verdeling: bovenkant 1/2 mm, onderkant 1 mm.

Opslaan in lijst

€ 6,49/ stukexcl. btw

€ 7,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Breedte
28 mm
Lengte
300 mm