Eriks
FORMAT

FORMAT Stalen meetlat 1000x30mm roestvrij

  • ERIKS:23422835
  • Fabrikant:4317784118903
Image 1
Stalen liniaal, 30 mm breed

Uitvoering: van roestvrij, hard gewalst verenstaal, gematteerd oppervlak, afgeronde kanten, EG-nauwkeurigheidsklasse II, vanaf 500 mm lengte gekenmerkt. Verdeling: bovenkant 1/2 mm, onderkant 1 mm.

Opslaan in lijst

€ 24,07/ stukexcl. btw

€ 29,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Breedte
30 mm
Dikte
1 mm
Lengte
1000 mm